TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsFiksuojančiosŽemos su PAISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI A4
ISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKS.M6 A4
ISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKS.M6 A4ISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKS.M6 A4
Produkto Nr. 0397 6
EAN 4011231354974
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiabriaunė fiksuojanti veržlė su poliamido (PA) žiedu, žemo profilio
DIN 985, A4 nerūdijantis plienas, be padengimo
Pastaba:
DIN 985 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10511. Yra tam tikras panašumas (sriegis M7, M18, M22, M27, M33 ir sriegiai, kurių nominalus skersmuo > M36 | Pašalintas smulkus sriegis | Pakeistas veržlės aukštis | pakeistas sriegių žingsniai) M10, M12 ir M14 į 16, 18 ir 21 mm | Stiprumo klasės pakeistos į 04 ir 05).