TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsFiksuojančiosŽemos su PAISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI SMULKAUS SRIEGIO 10 GELTONAI CINKUOTA
ISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI M20x1,5 GELTONAI CINKUOTA
ISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI M20x1,5 GELTONAI CINKUOTAISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI M20x1,5 GELTONAI CINKUOTA
Produkto Nr. 0370 20 15
EAN 4011231350396
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiabriaunės fiksuojančios veržlės su poliamido (PA) žiedu žemo profilio ir smulkiu sriegiu
DIN 985, plienas I10I, galvanizuotas geltonai chromuoti (A2C)
Pastaba:
- Šešiabriaunės veržlės žemo profilio pagal DIN 985 negali atlaikyti bandomųjų apkrovų pagal ISO 898-2.
- Stiprumo klasės žymėjime yra dvi vertikalios juostos, pridėtos prieš ir po kodo, kad būtų galima atskirti.
DIN 985 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10511. Yra tam tikras panašumas (M7, M18, M22, M27, M33 sriegiai ir sriegiai > M36 pašalintas | Pašalintas smulkus sriegis | Pakeistas veržlės aukštis | Pakeistas M10, M12 sriegių ir sriegių veržliarakčio plotis M14 į 16, 18 ir 21 mm | Stiprumo klasės pakeistos į 04 ir 05).