ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M8 8 CINKO DANGA

ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M8 8 CINKO DANGA
Akcija
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ 8 CINKUOTA
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ 8 CINKUOTA
Produkto Nr. 0317 8
EAN 4038898087915
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Šešiakampė veržlė


DIN 934, plienas I6I/I8I, cinkuotas mėlsvai, pasyvuotas (A2K)


Pastaba:

DIN 934 standartą atitinkančios šešiakampės veržlės negali išlaikyti bandomųjų apkrovų pagal DIN EN ISO 898-2.


Stiprumo klasės žymėjime yra dvi vertikalios juostos, pridėtos prieš ir po kodo, kad būtų galima atskirti.




DIN 934 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4032/8673. Panašumo nėra (Pakeistas nominalus diametras | Pakeisti kai kurių veržlių aukščiai | Pakeistas plotis M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 standartiniam sriegiui | ISO 8673 smulkiems sriegiams).