ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M16 8 KARŠTAI CINKUOTA
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M16 8 KARŠTAI CINKUOTAISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M16 8 KARŠTAI CINKUOTA
Produkto Nr. 0317 000 16
EAN 4045727507353
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiakampė veržlė
DIN 934, plienas I8I, karštai cinkuotas (TZN)
Pastaba:
Šešiakampės veržlės pagal DIN 934 negali atlaikyti bandomųjų apkrovų pagal DIN EN ISO 898-2.
- Stiprumo klasės žymėjime yra dvi vertikalios juostos, pridėtos prieš ir po kodo, kad būtų galima atskirti.
DIN 934 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4032/8673. Nėra panašumo (pakeistas nominalus diametras | Pakeistas kai kurių veržlių aukštis | Pakeistas M10, M12, M14, M22 veržliarakčio plotis | ISO 4032 standartiniams sriegiams | ISO 8673 smulkiems sriegiams).