TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsStandartinės8 klasėISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M30X1,5 8 BE PADENGIMO
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M30X1,5 8 BE PADENGIMO
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M30X1,5 8 BE PADENGIMOISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M30X1,5 8 BE PADENGIMO
- Sriegio tipas x vardinis skersmuo x žingsnis: M30 x 1.5
- Aukštis: 24
- Išorinė jungtis: WS46
- Standartai: DIN 934
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Šešiakampė veržlė su smulkiu sriegiu
DIN 934, plienas I8I, be padengimo
Pastaba:
DIN 934 atitinkančios šešiakampės veržlės negali išlaikyti bandomųjų apkrovų pagal DIN EN ISO 898-2.
- Stiprumo klasės žymėjime yra dvi vertikalios juostos, pridėtos prieš ir po kodo, kad būtų galima atskirti.
DIN 934 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4032/8673. Panašumo nėra (pakeistas nominalus Ø | Pakeistas kai kurių veržlių aukštis | Pakeistas plotis M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 standartiniam sriegiui | ISO 8673 smulkiems sriegiams).
