LIPNI JUOSTA EURASOL 200MM 25M ŽALIA

LIPNI JUOSTA EURASOL 200MM 25M ŽALIA
Naujiena
LIPNI JUOSTA EURASOL 200MM 25M ŽALIA
LIPNI JUOSTA EURASOL 200MM 25M ŽALIA
  • Nugarėlės medžiaga: PE plėvelė su tinkleliu
  • Klijų bazė: Akrilato dispersija
  • Spalva: Žalia
  • Plotis: 200
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Itin stipri, universali klijuojamoji sandarinimo juosta


Itin stipri, universali klijuojamoji sandarinimo juosta, skirta kampų ir sudėtingų mazgų sandarinimui, puikus sprendimas sandwich panelių sujungimams

nelaidžių membranų, garo izoliacinių plėvelių ir garo stabdžių hermetiškam bei vėjui nepralaidžiam suklijavimui, taip pat OSB plokščių sandariam sujungimų klijavimui. Patikrintas atsparumas senėjimui.


Privalumai

  • Maksimalus saugumas atliekant „Blower Door“ sandarumo testus.
  • Apsaugo izoliaciją nuo drėgmės ir pelėsio susidarymo.
  • Puikus pradinis ir galutinis sukibimas.
  • Greitas, paprastas ir saugus naudojimas.
  • Lanksti pagrindo medžiaga lengvai prisitaiko prie angų ir nelygumų.
  • Be tirpiklių.


Mūsų produktai, pažymėti EMICODE ženklu, pasižymi maža emisija ir yra draugiški aplinkai. EMICODE klasifikavimo sistema suteikia ženklinimą statybiniams produktams, atitinkantiems itin griežtus pripažintų institutų sveikatos ir aplinkosaugos reikalavimus.


Eksploatacinių savybių įrodymai

  • Atsparumas terminiam senėjimui ir drėgmei sertifikuotas Kassel universiteto.

Sandarumo įrodymas, patvirtintas Fraunhoferio statybų fizikos instituto Štutgarte, remiantis DIN 18055 / DIN EN 42 ir DIN V 4108-7 / prEN 12114 standartais.


EMICODE EC1plus – labai maža emisija. EMICODE klasifikavimo sistema įvertina statybinių produktų poveikį aplinkai ir sveikatai. Mažiausios emisijos produktai žymimi EC1plus ženklu.


Pastaba

Klijuojami paviršiai turi būti sausi, be riebalų, drožlių ir dulkių. Būtina užtikrinti, kad suklijuotose vietose nesikauptų stovintis vanduo.

.

Naudojimo instrukcijos yra rekomendacinio pobūdžio ir parengtos remiantis mūsų atliktais bandymais bei sukaupta patirtimi. Prieš kiekvieną naudojimą rekomenduojama atlikti savo bandymus. Dėl plačios naudojimo paskirčių, laikymo ir eksploatavimo sąlygų įvairovės negalime garantuoti konkretaus naudojimo rezultato.

Jeigu mūsų nemokama klientų aptarnavimo tarnyba teikia techninę informaciją arba konsultacijas, už jų turinį neprisiimama atsakomybė, išskyrus atvejus, kai suteikta informacija ar konsultacija yra sutartimi aiškiai apibrėžtos paslaugos dalis arba konsultantas veikė tyčia.

Mes garantuojame pastovią savo produktų kokybę. Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus ir toliau tobulinti savo produktus.


Tinka naudoti vidaus ir lauko sąlygomis (atsparumas UV spinduliams – 3 mėnesiai).

  • Nuolatiniam stogo apsauginių plėvelių, garo izoliacinių plėvelių ir garo stabdžių klijavimui.
  • Šių plėvelių persidengiančių siūlių, sujungimų ir angų sandarinimui bei klijavimui prie įvairių paviršių, pvz., medienos (medienos drėgnumas ≤ 20 %), metalo ir kieto plastiko.
  • Sandariam OSB plokščių siūlių suklijavimui.


EURASOL idealiai tinka PP pagrindo garo izoliacinių plėvelių ir Wütop stogo apsauginių plėvelių klijavimui. Juosta yra išbandyta naudojant šias plėveles.


Naudojimo instrukcija

Priklijuokite EURASOL prie persidengiančios siūlės, nuimdami tik kelis centimetrus apsauginio popieriaus. Toliau nuimant apsauginį popierių, klijavimo juosta per visą persidengiančios siūlės ilgį prispaudžiama prie paviršiaus ir priklijuojama.

Užtikrinkite pakankamą prispaudimo jėgą, kad būtų pasiektas tinkamas sukibimas. Užbaigus klijavimą, juostą nupjaukite peiliu.

Svarbu: priklijuota juosta neturi būti ilgą laiką veikiama nuolatinės tempimo apkrovos.