CHEMIJAKlijai, hermetikai ir lipnios juostosLipnios juostos ir plėvelėsSandarinės/montažinės juostosSANDARINIMO JUOSTA VKP
SANDARINIMO JUOSTA VKP 2X10/12.5M
SANDARINIMO JUOSTA VKP 2X10/12.5MSANDARINIMO JUOSTA VKP 2X10/12.5M
Produkto Nr. 0875 110 004
EAN 4045727469279
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Rulone suspausta. Vienpusiai lipni. Ilgam ir patikimai sandarina siūles. Išvyniojus, atsiranda formą grąžinanti jėga, kuri prisitaiko prie siūlės nelygumų. Sandarinamosios savybės patikrintos iki 300 Pa, todėl patikimai apsaugo nuo lietaus
Patikrinta juostos kokybė pagal DIN 18542-BG2
- Leidžiama naudoti statiniams iki 20 m aukščio
- Saugus panaudojimas
Atspari UV spinduliams, atmosferos poveikiui
Labai plačios tarpelių tolerancijos
- Gerai sandarina nelygius tarpelius
- Kaštų taupymas, panaudojant mažiau juostų tipų
Montavimo laiko taupymas
- Nereikia paruošti paviršių su gruntu ar aktyvatoriumi
- Nereikia specialių įrankių