CHEMIJAKlijai, hermetikai ir lipnios juostosLipnios juostos ir plėvelėsSandarinės/montažinės juostosSANDARINIMO JUOSTA VKP
SANDARINIMO JUOSTA VKP 4X15/8M
SANDARINIMO JUOSTA VKP 4X15/8MSANDARINIMO JUOSTA VKP 4X15/8M
Produkto Nr. 0875 115 008
EAN 4045727469682
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Rulone suspausta. Vienpusiai lipni. Ilgam ir patikimai sandarina siūles. Išvyniojus, atsiranda formą grąžinanti jėga, kuri prisitaiko prie siūlės nelygumų. Sandarinamosios savybės patikrintos iki 300 Pa, todėl patikimai apsaugo nuo lietaus
Patikrinta juostos kokybė pagal DIN 18542-BG2
- Leidžiama naudoti statiniams iki 20 m aukščio
- Saugus panaudojimas
Atspari UV spinduliams, atmosferos poveikiui
Labai plačios tarpelių tolerancijos
- Gerai sandarina nelygius tarpelius
- Kaštų taupymas, panaudojant mažiau juostų tipų
Montavimo laiko taupymas
- Nereikia paruošti paviršių su gruntu ar aktyvatoriumi
- Nereikia specialių įrankių