CHEMIJAAuto priežiūros ir remonto priemonėsAutomobilio remonto priemonėsAutomobilių stiklų klijaiSTIKLŲ KLIJAI CLASSIC PLUS 400ML
STIKLŲ KLIJAI CLASSIC PLUS 400ML
STIKLŲ KLIJAI CLASSIC PLUS 400MLSTIKLŲ KLIJAI CLASSIC PLUS 400ML
Produkto Nr. 0890 023 704
EAN 4062856447329
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Kiekis
400 mlTalpykla
MaišelisCheminė bazė
Moisture curing 1K polyurethaneSpalva
JuodaMažiausias plėvelės susidarymo laikas
25 minTankis / sąlygos
1.18 g/cm³ / at 20°CDidžiausias atidarymo laikas / sąlygos
20 min / at 23°C and 50% humidityMažiausia / didžiausia naudojimo temperatūra
10 to 40 °CMažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-40 to 120 °CKerpamasis stipris tempiant
4 MPaLaikymo trukmė po pagaminimo / sąlygos
15 Month / at 5°C to 35°CTempiamasis stipris
6 MPa