UŽPILDANČIOJI JUOSTA 2X9/20M

UŽPILDANČIOJI JUOSTA 2X9/20M
UŽPILDANČIOJI JUOSTA 2X9/20M
UŽPILDANČIOJI JUOSTA 2X9/20M
  • Cheminė bazė: Closed-cell polyethylene foam
  • Spalva: Grey
  • Bendras storis: 2
  • Mažiausias tempiamasis stipris: 0.325
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Cheminė bazė
Closed-cell polyethylene foam
Spalva
Grey
Bendras storis
2 mm
Mažiausias tempiamasis stipris
0.325 N/mm²
Mažiausias skersinis tempiamasis stipris
0.22 N/mm²
Tempiamojo stiprio sąlygos
in accordance with ISO 1926
Tankis suformavus
29 kg/m³
Deformacija veikiant gniuždymo jėgai
98 kPa
Deformacijos veikiant gniuždymo jėgai sąlygos
in accordance with ISO 844, 50% deformation
Mažiausias pailgėjimas trūkimo metu
125 %
Mažiausias įstrižinis pailgėjimas trūkimo metu
115 %
Laidumas vandens garams
0.72 g/m²/d
Laidumo vandens garams sąlygos
in accordance with ISO 1663, specimen thickness 5 mm
Šilumos laidis λ
0.034 W/(m*K)
Heat conductance λ conditions
at 0°C, in accordance with ISO 2581
Plotis
9 mm
Statybos medžiagos klasė
B3 - Of high flammability
Statybos medžiagos klasės užtikrinimo sąlygos
in accordance with DIN 4102
Atsparumas ultravioletiniams spinduliams
Yes
Mažiausia apdorojimo temperatūra
5 °C
Didžiausia apdorojimo temperatūra
25 °C
Mažiausia atsparumo temperatūra
-30 °C
Didžiausias atsparumas temperatūrai
80 °C
Sandėliavimo trukmė po pagaminimo
12 Month
Laikymo trukmės po pagaminimo užtikrinimo sąlygos
cool and dry storage area
Ritinio ilgis
20 m