TVIRTINIMASKniedės ir vinysVinysTiesioginis tvirtinimasDujininės viniakalės ir jų priedaiVINYS NG CS-2 HFB
VINYS NG CS-2 HFB ETA 32
VINYS NG CS-2 HFB ETA 32VINYS NG CS-2 HFB ETA 32
Produkto Nr. 0864 950 232
EAN 4050382453556
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Aukštos kokybės laiptuota vinis, skersmuo 3,0 mm, specialiai sukurta tvirtinimo detalėms iš didelio stiprumo betono, suderinama su DIGA® CS-2 Power ir DIGA® CS-3
Ilgis virš 22 mm:
Europos techninis įvertinimas ETA-21/0702
iBMB MPA TU Braunšveigas
MPA BS Nr.: 2101-126-16-CM
Eksperto ataskaita apie lengvų pertvarų, pagamintų iš gipso kartono pagal DIN 4102-4, atsparumą ugniai
MPA BS Nr.: 2100-376-17-CM
Ekspertų ataskaita apie skirstytuvų su dvipuse gipso kartono apkala pagal DIN EN 520 arba DIN 18180 ir pagrindą pagal DIN 18182-1, kai montuojama ant tvirtų komponentų, atsparumo ugniai.