TVIRTINIMASKniedės ir vinysVinysKabės/vinysVinys viniakalėmsVINYS POPIERINĖJE JUOSTOJE 34' KARŠTAI CINKUOTOS LYGIOS

VINYS POPIERINĖJE JUOSTOJE 34' KARŠTAI CINKUOTOS LYGIOS

VINYS POPIERINĖJE JUOSTOJE 34' KARŠTAI CINKUOTOS LYGIOS
VINYS POPIERINĖJE JUOSTOJE 34' KARŠTAI CINKUOTOS LYGIOS
VINYS POPIERINĖJE JUOSTOJE 34' KARŠTAI CINKUOTOS LYGIOS
  • Vardinis diametras [mm]: 3.1
  • Bendras ilgis [mm]: 90
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: Karštai cinkuotas (HDG)
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Vardinis diametras [mm]
3.1 mm
Bendras ilgis [mm]
90 mm
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Karštai cinkuotas (HDG)
Profilio forma
Lygus ir dengtas derva
Kiekis ant vieno padėklo
120000 vnt.