VINYS RITINYJE RIFLIUOTOS

VINYS RITINYJE RIFLIUOTOS
VINYS RITINYJE RIFLIUOTOS
VINYS RITINYJE RIFLIUOTOS
  • Vardinis skersmuo: 3.1
  • Bendras ilgis [mm]: 60
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: Termodifuzinis
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Vardinis skersmuo
3.1 mm
Bendras ilgis [mm]
60 mm
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Termodifuzinis
Kiekis ant vieno padėklo
84000 vnt.
Atitinka RoHS
Taip