TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsFiksuojančiosŽemos su PAISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI 10 A2K
ISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI M16 10 A2K
ISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI M16 10 A2KAkcija
ISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI M16 10 A2K
Produkto Nr. 0370 016
EAN 4045727119211
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiabriaunės fiksuojančios veržlės su poliamido (PA) žiedu žemo profilio
DIN 985, plienas I10I, galvanizuotas melsvai pasyvuotas (A2K)
Pastaba:
- Šešiabriaunės veržlės žemo profilio pagal DIN 985 negali atlaikyti bandomųjų apkrovų pagal ISO 898-2.
- Stiprumo klasės žymėjime yra dvi vertikalios juostos, pridėtos prieš ir po kodo, kad būtų galima atskirti.
DIN 985 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10511. Yra tam tikras panašumas (M7, M18, M22, M27, M33 sriegiai ir sriegiai > M36 pašalintas | Pašalintas smulkus sriegis | Pakeistas veržlės aukštis | Pakeistas M10, M12 sriegių ir sriegių veržliarakčio plotis M14 į 16, 18 ir 21 mm | Stiprumo klasės pakeistos į 04 ir 05).