KABĖ APMUŠALUI

KABĖ APMUŠALUI
KABĖ APMUŠALUI
KABĖ APMUŠALUI
  • Gręžtinės angos skersmuo: 2
  • Bendras ilgis [mm]: 20.2
  • Plotis: 11.6
  • Aukštis: 3
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Gręžtinės angos skersmuo
2 mm
Bendras ilgis [mm]
20.2 mm
Plotis
11.6 mm
Aukštis
3 mm
Atitinka originalios pakaitinės dalies numerį
100490
Atitinka originalios pakaitinės dalies numerį 2
6616858